Referenties
Tesa Technology:03230041
Rubix:17500786
EAN:7630041112603



Productdetails : TESA MEETTASTER GT61 - 03230041
Sterke punten
•Ontworpen voor lange meetbewegingen en lage resolutie van waarden – speciaal geschikt voor gebruik op inspectieapparatuur met meerdere meters
De correctiefactor die wordt toegepast om de werkelijke waarde te verkrijgen is 2,5x (10x voor de S-probeversie)
Beschermingsgraad IP 65 volgens IEC 60529 - Ruime keuze aan accessoires: meetinzetstukken, veersets, enz.
De correctiefactor die wordt toegepast om de werkelijke waarde te verkrijgen is 2,5x (10x voor de S-probeversie)
Beschermingsgraad IP 65 volgens IEC 60529 - Ruime keuze aan accessoires: meetinzetstukken, veersets, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | standaard sonde |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 658,00 excl. BTW
/ stuk
€ 796,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen