Referenties
Elesa+Ganter:GN 605-M16-50-B
Rubix:A0496885
Fabrikant:GN 605-M16-50-B
EAN:4045525305502





Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M16 |
Productdetails : ELESA+GANTER KOGELSPANSCHROEF GN 605-M16-50-B
Kogelpuntschroeven GN 605 met volledige kogel (Type A) worden gebruikt in toepassingen waar een kogelpuntscontact vereist is. De vlakke, beweegbare kogel (Type B) maakt het klemmen of ondersteunen van niet-parallelle oppervlakken mogelijk. De kogel van Type V/VR kan tot maximaal 9° worden gedraaid om ervoor te zorgen dat de klem altijd op het vlakke gedeelte van de kogel blijft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 9,7 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73181548 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,11 excl. BTW
/ stuk
€ 20,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen