SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4X40MM

PZ schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFPZ4X40EFA2-50
Rubix:08260107
Fabrikant:7995240 40
EAN:4043377183958
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4X40MM

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7995
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4X40MM


SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4X40MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7995
Metrische diameterM4
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 14,88 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

40 mm

Metrische diameter