KIPP VERGRENDELPEN MET T-GREEP - K0366.25110035
Kogelvergrendelingsbout met T-greep, zelfborgend
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0366.25110035
Rubix:0999109455
EAN:4059245024698



Productdetails : KIPP VERGRENDELPEN MET T-GREEP - K0366.25110035
Materiaal: bout roestvrij staal 1.4542. Handgreep gegoten aluminium EN-AC 46000. Drukknop aluminium EN-AW 2024 T4. Kogels roestvrij staal 1.4125. Drukveer roestvrij staal. Uitvoering: bout gehard min. 40 HRC en gepassiveerd. Handgreep zwart geanodiseerd. Drukknop blauw geanodiseerd. Kogels gehard 58 +4 HRC en gepassiveerd. Drukveer gepassiveerd. Bestelvoorbeeld: 03196-24605030 (lengte L opgeven, bijv. 030 voor L = 30 mm) Opmerking: Kogelvergrendelingsbouten dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van onderdelen en werkstukken. Door op de drukknop te drukken, kunnen de twee kogels worden ontgrendeld en kunnen de te verbinden onderdelen worden vastgezet. Wanneer de drukknop wordt losgelaten, vergrendelen de kogels de verbinding veilig en onlosmakelijk. De kogelvergrendelingsbouten kunnen indien nodig worden voorzien van een bevestigingskoord. De pen van hoogwaardig, gehard roestvrij staal is bestand tegen extreme belastingen en biedt maximale bescherming tegen slijtage. Afschuifkracht tweesnijdend (F) = S · τ aB max. Accessoires: Veerspiraalkabel 03199-10200 Bevestigingskoorden met oog 03199-.... Sleutelring 03199-15/19/23/28 Opnamebussen voor kogelvergrendelingsbouten 03197....
Kogelvergrendelingspen met T-greep, zelfborgend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 47 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Pindiameter | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,89 excl. BTW
/ stuk
€ 70,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen