ELESA+GANTER VERGRENDELPEN GN 113.5-10-20
Kogelvergrendelingsbouten, roestvrij staal 1.4305
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 113.5-10-20
Rubix:0999105139
Fabrikant:GN 113.5-10-20
EAN:4045525561380





Productdetails : ELESA+GANTER VERGRENDELPEN GN 113.5-10-20
Roestvrijstalen kogelvergrendelingsbouten GN 113.5 worden gebruikt voor het snel bevestigen, verbinden en vastzetten van verschillende bouwelementen. Een typische toepassing zijn lagerbouten die vaak moeten worden gemonteerd en weer gedemonteerd. Door op de veerbelaste drukbout te drukken, worden de twee kogels ontgrendeld en bij het loslaten weer vergrendeld. De gegevens over de blaasbaarheid zijn theoretisch bepaalde richtwaarden, waarbij elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Ze vormen in het algemeen geen kwaliteitsgarantie. Of een product geschikt is voor het betreffende gebruik, moet in elk afzonderlijk geval door de gebruiker worden bepaald.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Pindiameter | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,25 excl. BTW
/ stuk
€ 71,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
