KIPP VERGRENDELPEN RVS K0364

Kogelvergrendelingsbout roestvrij staal zelfborgend

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0364.2308025
Rubix:A0204867
EAN:4059245023073
KIPP VERGRENDELPEN RVS K0364

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Pindiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP VERGRENDELPEN RVS K0364


Materiaal: stalen onderdelen roestvrij staal. Uitvoering: blank. Bestelvoorbeeld: K0364.3110030 (lengte L opgeven, bijv. 030 voor L = 30 mm) Opmerking: Kogelvergrendelingsbouten dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van onderdelen en werkstukken. Door op de drukknop te drukken, kunnen de twee kogels worden ontgrendeld en kunnen de te verbinden onderdelen worden vastgezet. Als de drukknop wordt losgelaten, vergrendelen de kogels de verbinding veilig en onlosmakelijk. Corrosiebestendig. Bevestigingsmogelijkheid voor bevestigingskabel. Temperatuurbereik max. +250 °C. Afschuifkracht tweesnijdend (F) = S · τ aB max. Accessoires: Veiligheidsspiraalkabel K0367.10200 Veiligheidslijnen met oog K0367..... Sleutelring K0367.15/19/23 Opnamebussen voor kogelvergrendelingsbouten K0724....

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking50 g
Materiaalroestvrij staal
Pindiameter8 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 26,73 excl. BTW
/ stuk
€ 32,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Materiaal

Pindiameter