KIPP VERGRENDELPEN MET T-GREEP - K0366.27816070

Kogelvergrendelingsbout met T-greep, zelfborgend

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0366.27816070
Rubix:0999110946
EAN:4059245024940
KIPP VERGRENDELPEN MET T-GREEP - K0366.27816070

Technische samenvatting

Materiaalroestvast staal
Pindiameter16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP VERGRENDELPEN MET T-GREEP - K0366.27816070


Materiaal: bout roestvrij staal 1.4542. Handgreep gegoten aluminium EN-AC 46000. Drukknop aluminium EN-AW 2024 T4. Kogels roestvrij staal 1.4125. Drukveer roestvrij staal. Uitvoering: bout gehard min. 40 HRC en gepassiveerd. Handgreep zwart geanodiseerd. Drukknop blauw geanodiseerd. Kogels gehard 58 +4 HRC en gepassiveerd. Drukveer gepassiveerd. Bestelvoorbeeld: 03196-24605030 (lengte L opgeven, bijv. 030 voor L = 30 mm) Opmerking: Kogelvergrendelingsbouten dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van onderdelen en werkstukken. Door op de drukknop te drukken, kunnen de twee kogels worden ontgrendeld en kunnen de te verbinden onderdelen worden vastgezet. Wanneer de drukknop wordt losgelaten, vergrendelen de kogels de verbinding veilig en onlosmakelijk. De kogelvergrendelingsbouten kunnen indien nodig worden voorzien van een bevestigingskoord. De pen van hoogwaardig, gehard roestvrij staal is bestand tegen extreme belastingen en biedt maximale bescherming tegen slijtage. Afschuifkracht tweesnijdend (F) = S · τ aB max. Accessoires: Veerspiraalkabel 03199-10200 Bevestigingskoorden met oog 03199-.... Sleutelring 03199-15/19/23/28 Opnamebussen voor kogelvergrendelingsbouten 03197....
Kogelborgpen met T-handgreep, zelfborgend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking205 g
Materiaalroestvast staal
Pindiameter16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73182900
€ 130,49 excl. BTW
/ stuk
€ 157,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal

Pindiameter