KIPP VERGRENDELPEN K0364 ZELFBORGEND
Kogelvergrendelingsbout roestvrij staal zelfborgend
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0364.3116045
Rubix:09229985
EAN:4059245023332



Productdetails : KIPP VERGRENDELPEN K0364 ZELFBORGEND
Materiaal: stalen onderdelen roestvrij staal. Uitvoering: blank. Bestelvoorbeeld: K0364.3110030 (lengte L opgeven, bijv. 030 voor L = 30 mm) Opmerking: Kogelvergrendelingsbouten dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van onderdelen en werkstukken. Door op de drukknop te drukken, kunnen de twee kogels worden ontgrendeld en kunnen de te verbinden onderdelen worden vastgezet. Als de drukknop wordt losgelaten, vergrendelen de kogels de verbinding veilig en onlosmakelijk. Corrosiebestendig. Bevestigingsmogelijkheid voor bevestigingskabel. Temperatuurbereik max. +250 °C. Afschuifkracht tweesnijdend (F) = S · τ aB max. Accessoires: Veiligheidsspiraalkabel K0367.10200 Veiligheidslijnen met oog K0367..... Sleutelring K0367.15/19/23 Opnamebussen voor kogelvergrendelingsbouten K0724....
Kogelvergrendelpennen zelfborgend, Nirosta
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 181 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Pindiameter | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,56 excl. BTW
/ stuk
€ 112,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen