KIPP RVS VERGRENDELPEN KO0364.2306015

Kogelvergrendelingsbout roestvrij staal zelfborgend

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0364.2306015
Rubix:0999011196
EAN:4059245022984
KIPP RVS VERGRENDELPEN KO0364.2306015

Technische samenvatting

Materiaalroestvast staal
Pindiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP RVS VERGRENDELPEN KO0364.2306015


Materiaal: stalen onderdelen roestvrij staal. Uitvoering: blank. Bestelvoorbeeld: K0364.3110030 (lengte L opgeven, bijv. 030 voor L = 30 mm) Opmerking: Kogelvergrendelingsbouten dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van onderdelen en werkstukken. Door op de drukknop te drukken, kunnen de twee kogels worden ontgrendeld en kunnen de te verbinden onderdelen worden vastgezet. Als de drukknop wordt losgelaten, vergrendelen de kogels de verbinding veilig en onlosmakelijk. Corrosiebestendig. Bevestigingsmogelijkheid voor bevestigingskabel. Temperatuurbereik max. +250 °C. Afschuifkracht tweesnijdend (F) = S · τ aB max. Accessoires: Veiligheidsspiraalkabel K0367.10200 Veiligheidslijnen met oog K0367..... Sleutelring K0367.15/19/23 Opnamebussen voor kogelvergrendelingsbouten K0724....
Kogelborgpen, zelfborgend, Nirosta

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking43 g
Materiaalroestvast staal
Pindiameter6 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 25,42 excl. BTW
/ stuk
€ 30,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Materiaal

Pindiameter