Referenties
Spartex:RONDELASCUV16A4
Rubix:08261790
Fabrikant:6796416
EAN:4043377145338


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 39 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M16
SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | cup veerring |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,15 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 80,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
16 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
39 mm
Type
Metrische diameter
M16