SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 12X4,2X0,4

Conische veerringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONCR12X4,2X0,4A1
Rubix:A0826154
Fabrikant:2093212 42 04
EAN:4043377140395
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 12X4,2X0,4

Technische samenvatting

Binnendiameter4,2 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Buitendiameter12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 12X4,2X0,4


SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 12X4,2X0,4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter4,2 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Buitendiameter12 mm
NormDIN 2093
Typeconische veerringen
Metrische diameterM4
Dikte0,4 mm
18,02 excl. BTW
/ 200 stuks
21,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

4,2 mm

Buitendiameter

12 mm

Metrische diameter

M4