Referenties
Spartex:RONDELASCUV4A2
Rubix:08258036
Fabrikant:679624
EAN:4043377145260


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 9 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHOTELVEERRING D6796 M4
SPARTEX RVS A2 SCHOTELVEERRING D6796 M4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | cup veerring |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 4,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
9 mm
Type
Metrische diameter
M4