GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 6X3,2X0,3
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.063.003
Rubix:08910185
EAN:8715492759313

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 6 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 6X3,2X0,3
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093c 6x3,2x0,3 |
| Metrische diameter | M6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
3,2 mm
Buitendiameter
6 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093c 6x3,2x0,3
Metrische diameter
M6