Referenties
Knipex:03 01 140
Rubix:10162199
EAN:4003773015192



Documenten
Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG 03 01 140
De Knipex kombitang is een betrouwbaar en veelzijdig gereedschap, ontworpen om te voldoen aan de snij- en grijpeisen in uiteenlopende industriële omgevingen. Dankzij de lange, slijtvaste snijkanten levert deze tang constante prestaties, zelfs bij dikke kabels of harde materialen. De ergonomische constructie en robuustheid maken deze tang tot een duurzame partner voor alle onderhouds-, montage- en installatiewerkzaamheden.
Kenmerken:
Deze combinatietang biedt een hoge mate van veelzijdigheid bij snij- en grijptoepassingen. De door inductie geharde snijkanten, met een hardheid van ongeveer 60 HRC, zorgen voor een efficiënte snede in zowel zachte als harde draden. De speciaal gevormde bekken beschikken over gripzones voor zowel vlakke als ronde materialen, wat de tang breed inzetbaar maakt. De gepolijste en zwart geatramenteerde afwerking beschermt tegen corrosie. De kunststof gecoate handgrepen zorgen voor een comfortabele en stevige grip, ook bij langdurig gebruik. Elk model biedt specifieke snijcapaciteiten, van de compacte 140 mm-variant tot het langste 250 mm-model.
Specificaties:
Model 03 01 140
• Lengte: 140 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 2,8 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 1,8 mm
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 9,0 mm
• Max. doorsnede meerdradige koperen kabel: 10,0 mm²
Model 03 01 160
• Lengte: 160 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,1 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,0 mm
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 10,0 mm
• Max. doorsnede meerdradige koperen kabel: 16,0 mm²
Model 03 01 180
• Lengte: 180 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,4 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,2 mm
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 12,0 mm
• Max. doorsnede meerdradige koperen kabel: 16,0 mm²
Model 03 01 200
• Lengte: 200 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,8 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,5 mm
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 13,0 mm
• Max. doorsnede meerdradige koperen kabel: 16,0 mm²
Model 03 01 250
• Lengte: 250 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,8 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,5 mm
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 15,0 mm
• Max. doorsnede meerdradige koperen kabel: 25,0 mm²
Normen:
Deze universele tang voldoet aan de DIN ISO 5746 norm, die de afmetingen, prestatie-eisen en tests voor kombitangen vastlegt. Deze norm garandeert een hoge productiekwaliteit en gebruiksveiligheid die geschikt is voor professioneel gebruik. Bovendien voldoet dit product aan de Europese REACH-verordening en bevat het geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), waardoor het gebruik ervan veilig is voor de menselijke gezondheid en het milieu.
Merkinformatie:
Knipex is een Duits familiebedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in kwaliteitsgereedschap voor professionals in de industrie en ambachtelijke sector. Met meer dan 1.000 medewerkers en meer dan 135 jaar ervaring staat het merk wereldwijd bekend om de betrouwbaarheid en precisie van zijn gereedschappen. Knipex heeft als missie innovatieve oplossingen te ontwikkelen die handmatig werk vergemakkelijken en de productiviteit verhogen.
Kenmerken:
Deze combinatietang biedt een hoge mate van veelzijdigheid bij snij- en grijptoepassingen. De door inductie geharde snijkanten, met een hardheid van ongeveer 60 HRC, zorgen voor een efficiënte snede in zowel zachte als harde draden. De speciaal gevormde bekken beschikken over gripzones voor zowel vlakke als ronde materialen, wat de tang breed inzetbaar maakt. De gepolijste en zwart geatramenteerde afwerking beschermt tegen corrosie. De kunststof gecoate handgrepen zorgen voor een comfortabele en stevige grip, ook bij langdurig gebruik. Elk model biedt specifieke snijcapaciteiten, van de compacte 140 mm-variant tot het langste 250 mm-model.
Specificaties:
Model 03 01 140
• Lengte: 140 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 2,8 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 1,8 mm
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 9,0 mm
• Max. doorsnede meerdradige koperen kabel: 10,0 mm²
Model 03 01 160
• Lengte: 160 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,1 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,0 mm
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 10,0 mm
• Max. doorsnede meerdradige koperen kabel: 16,0 mm²
Model 03 01 180
• Lengte: 180 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,4 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,2 mm
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 12,0 mm
• Max. doorsnede meerdradige koperen kabel: 16,0 mm²
Model 03 01 200
• Lengte: 200 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,8 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,5 mm
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 13,0 mm
• Max. doorsnede meerdradige koperen kabel: 16,0 mm²
Model 03 01 250
• Lengte: 250 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,8 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,5 mm
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 15,0 mm
• Max. doorsnede meerdradige koperen kabel: 25,0 mm²
Normen:
Deze universele tang voldoet aan de DIN ISO 5746 norm, die de afmetingen, prestatie-eisen en tests voor kombitangen vastlegt. Deze norm garandeert een hoge productiekwaliteit en gebruiksveiligheid die geschikt is voor professioneel gebruik. Bovendien voldoet dit product aan de Europese REACH-verordening en bevat het geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), waardoor het gebruik ervan veilig is voor de menselijke gezondheid en het milieu.
Merkinformatie:
Knipex is een Duits familiebedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in kwaliteitsgereedschap voor professionals in de industrie en ambachtelijke sector. Met meer dan 1.000 medewerkers en meer dan 135 jaar ervaring staat het merk wereldwijd bekend om de betrouwbaarheid en precisie van zijn gereedschappen. Knipex heeft als missie innovatieve oplossingen te ontwikkelen die handmatig werk vergemakkelijken en de productiviteit verhogen.
With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Betrouwbaar en zuiver snijden van zachte en harde draden, evenals koperen kabels, dankzij door inductie geharde snijkanten
• Multifunctioneel ontwerp met gripzones voor vlakke en ronde materialen
• Zwart geatramenteerde afwerking voor extra corrosiebescherming
• Ergonomische kunststof beklede handgrepen voor optimaal gebruikscomfort
• Multifunctioneel ontwerp met gripzones voor vlakke en ronde materialen
• Zwart geatramenteerde afwerking voor extra corrosiebescherming
• Ergonomische kunststof beklede handgrepen voor optimaal gebruikscomfort
Toepassingen
Deze kombitang van Knipex is bedoeld voor technici, elektriciens, monteurs en onderhoudsmedewerkers in uiteenlopende omgevingen, zoals productiewerkplaatsen, elektrische installaties, bouwplaatsen of industriële onderhoudsdiensten. Deze is ideaal voor het snijden van koperen kabels of staaldraad, maar ook voor het vasthouden, vastklemmen of buigen van onderdelen. Elk model is door zijn afmetingen en capaciteit geschikt voor specifieke toepassingen: de compacte uitvoering van 140 mm is perfect voor kleine ruimtes, terwijl het model van 250 mm een grotere snijkracht biedt voor kabels met een grote doorsnede.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 145x50x12 mm |
| Gewicht | 106 g |
| Lengte | 140 mm |
| Snijcapaciteit | 2,8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,56 excl. BTW
/ stuk
€ 17,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen