Referenties
Knipex:03 06 160
Rubix:10160064
EAN:4003773021902

Documenten
Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG VDE 03 06 160
Deze Knipex kombitang combineert robuustheid, snijprestaties en veelzijdig gebruik. Dankzij de speciaal ontworpen snijkanten voor zowel zachte als harde materialen is dit een onmisbaar gereedschap voor professionals die op zoek zijn naar een betrouwbare en duurzame tang. Het ergonomische ontwerp en de VDE-certificering maken dit product ideaal voor werkzaamheden onder spanning.
Kenmerken:
Deze Knipex kombitang is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen in industriële en ambachtelijke omgevingen. De speciale gripzones zorgen voor een stevige greep op zowel vlakke als ronde objecten, wat deze tang veelzijdig inzetbaar maakt. De krachtige snijkanten snijden moeiteloos zachte draden, harde draden en meerdradige kabels. Deze snijkanten zijn door inductie gehard om een langere levensduur te garanderen en bereiken een hardheid van ongeveer 60 HRC. Dankzij de verchroomde afwerking is de tang uitstekend beschermd tegen corrosie. De geïsoleerde handgrepen met tweematerialenbekleding en VDE-certificering bieden veiligheid en comfort, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: geïsoleerde VDE-tweecomponentenbekleding
• Hardheid snijkanten: ongeveer 60 HRC (inductiegehard)
• 3 modellen:
• 03 06 160: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,1 mm; harde draad Ø 2,0 mm; meerdradige koperen kabel Ø 10,0 mm of 16,0 mm²
• 03 06 180: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,4 mm; harde draad Ø 2,2 mm; meerdradige koperen kabel Ø 12,0 mm of 16,0 mm²
• 03 06 200: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,8 mm; harde draad Ø 2,5 mm; meerdradige koperen kabel Ø 13,0 mm of 16,0 mm²
Normen:
Dit product voldoet aan de strengste Europese normen voor veiligheid en kwaliteit:
• DIN ISO 5746: bepaalt de technische, dimensionale en functionele eisen voor kombitangen
• DIN EN 60900/IEC 60900: specificeert de veiligheidsvoorschriften voor geïsoleerd gereedschap voor gebruik op onder spanning staande installaties tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
• VDE-certificering: elke tang wordt afzonderlijk getest voor veilig gebruik onder spanning
• REACH-conformiteit: bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern), wat een veilig gebruik voor de mens en het milieu garandeert
Merkinformatie:
Knipex werd opgericht in 1882 in Duitsland en is een gerenommeerde producent van hoogwaardig handgereedschap. Met meer dan 1.000 medewerkers en meer dan 1.500 producten is het merk een belangrijke speler in de elektronica-, auto- en industriële onderhoudssector. Knipex staat wereldwijd bekend om zijn toewijding aan precisie, innovatie en duurzaamheid.
Kenmerken:
Deze Knipex kombitang is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen in industriële en ambachtelijke omgevingen. De speciale gripzones zorgen voor een stevige greep op zowel vlakke als ronde objecten, wat deze tang veelzijdig inzetbaar maakt. De krachtige snijkanten snijden moeiteloos zachte draden, harde draden en meerdradige kabels. Deze snijkanten zijn door inductie gehard om een langere levensduur te garanderen en bereiken een hardheid van ongeveer 60 HRC. Dankzij de verchroomde afwerking is de tang uitstekend beschermd tegen corrosie. De geïsoleerde handgrepen met tweematerialenbekleding en VDE-certificering bieden veiligheid en comfort, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: geïsoleerde VDE-tweecomponentenbekleding
• Hardheid snijkanten: ongeveer 60 HRC (inductiegehard)
• 3 modellen:
• 03 06 160: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,1 mm; harde draad Ø 2,0 mm; meerdradige koperen kabel Ø 10,0 mm of 16,0 mm²
• 03 06 180: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,4 mm; harde draad Ø 2,2 mm; meerdradige koperen kabel Ø 12,0 mm of 16,0 mm²
• 03 06 200: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,8 mm; harde draad Ø 2,5 mm; meerdradige koperen kabel Ø 13,0 mm of 16,0 mm²
Normen:
Dit product voldoet aan de strengste Europese normen voor veiligheid en kwaliteit:
• DIN ISO 5746: bepaalt de technische, dimensionale en functionele eisen voor kombitangen
• DIN EN 60900/IEC 60900: specificeert de veiligheidsvoorschriften voor geïsoleerd gereedschap voor gebruik op onder spanning staande installaties tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
• VDE-certificering: elke tang wordt afzonderlijk getest voor veilig gebruik onder spanning
• REACH-conformiteit: bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern), wat een veilig gebruik voor de mens en het milieu garandeert
Merkinformatie:
Knipex werd opgericht in 1882 in Duitsland en is een gerenommeerde producent van hoogwaardig handgereedschap. Met meer dan 1.000 medewerkers en meer dan 1.500 producten is het merk een belangrijke speler in de elektronica-, auto- en industriële onderhoudssector. Knipex staat wereldwijd bekend om zijn toewijding aan precisie, innovatie en duurzaamheid.
With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Maximale veelzijdigheid dankzij gripzones voor vlakke en ronde materialen
• Hoogwaardige snijkanten voor zachte draden, harde draden en meerdradige koperen kabels
• Verhoogde veiligheid dankzij VDE-geïsoleerde handgrepen tot 1.000 V
• Lange levensduur door inductiegeharde snijkanten en verchroomde afwerking
• Hoogwaardige snijkanten voor zachte draden, harde draden en meerdradige koperen kabels
• Verhoogde veiligheid dankzij VDE-geïsoleerde handgrepen tot 1.000 V
• Lange levensduur door inductiegeharde snijkanten en verchroomde afwerking
Toepassingen
Deze Knipex kombitang is ontwikkeld voor snij-, grijp- en manipulatiewerkzaamheden in elektrische, mechanische en industriële onderhoudsomgevingen. Deze tang is ideaal voor elektriciens die werken aan onder spanning staande installaties, dankzij de geïsoleerde handgrepen. Dit gereedschap is ook geschikt voor onderhoudstechnici, bouwvaklieden, netwerkinstallateurs en productiemedewerkers. Deze kombitang is perfect inzetbaar in de elektrotechniek, auto-industrie, bouw en industriële productie en biedt betrouwbare prestaties onder de meest veeleisende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x54x19 mm |
| Gewicht | 228 g |
| Lengte | 160 mm |
| Snijcapaciteit | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,64 excl. BTW
/ stuk
€ 28,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen