SMC ZUIGNAP ZP3M-T63RFS-AG02-MF

Komvormig met antislipfunctie – ZP3M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP3M-T63RFS-AG02-MF
Rubix:A0726995
Fabrikant:ZP3M-T63RFS-AG02-MF
SMC ZUIGNAP ZP3M-T63RFS-AG02-MF

Technische samenvatting

Materiaalfluorrubber
Diameter63 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3M-T63RFS-AG02-MF


Voor de adsorptie van olieachtige vlakke en gebogen werkstukken

Sterke punten

Padmaten: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100 Antislip speciale ribben Materiaal: FS61 (fluorrubber)Hardheid pad (Shore A: ±5°): 60ºBedrijfstemperatuurbereik oppervlak: 0 tot 200 ºCBedrijfstemperatuurbereik adapter: 0 tot 150 ºCMesh filteropening: 250 μmOpties: mannelijke en vrouwelijke schroefdraad en vierkante verticale vacuüminlaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalfluorrubber
Diameter63 mm
Vormrond
Typezuignap
68,83 excl. BTW
/ stuk
83,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen