Referenties
Abicor Binzel:127.0012
Rubix:24380734
EAN:4036584004635

Productdetails : BINZEL KOOLTEFLONLINER 1.6 VOOR 4 MTR 127.0012
Reserveonderdelen voor MIG-zuigtoorts.
Toepassingen
Aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS : 7439-92-1
Concentratie >0,1
CAS : 7439-92-1
Concentratie >0,1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 4000 mm |
| Materiaal | koolstof ptfe |
| Torchtype | mig/mag |
| Diameter | 4,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,65 excl. BTW
/ stuk
€ 28,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
