Referenties
Sandvik Coromant:SL-QFT-LH32C40-065A
Rubix:A0167926
Fabrikant:7192519
EAN:7323221534806

Productdetails : COROMANT COROCUT QF KOP KOPSTEKEN SL-QFT-LH32C40-065A
CoroCut® QF, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 48 mm |
| Type | corocut® qf |
| Schaftgrootte | 32 |
| Richting | linker |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | veerklem (spring clamp design) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,60 excl. BTW
/ stuk
€ 385,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
