Referenties
Sandvik Coromant:SL-QFU-LH22C40-030B
Rubix:A0437122
Fabrikant:7192544
EAN:7323221535056

Productdetails : COROMANT COROCUT QF KOP KOPSTEKEN SL-QFU-LH22C40-030B
CoroCut® QF, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 41,5 mm |
| Type | corocut® qf snijkop voor vlakgroeven (face grooving) |
| Schaftgrootte | h (qfu-h) |
| Richting | linker |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | klemrail- / rail-klemconstructie voor stevige opspanning |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,60 excl. BTW
/ stuk
€ 385,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
