Referenties
Sandvik Coromant:SL-QFT-LG20C32-030A
Rubix:A0437153
Fabrikant:7192492
EAN:7323221534530

Productdetails : COROMANT COROCUT QF KOP KOPSTEKEN SL-QFT-LG20C32-030A
CoroCut® QF, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 36 mm |
| Type | qft-g (corocut® qf snijkop) |
| Schaftgrootte | 32 |
| Richting | linker |
| Type klemming | ssc a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,70 excl. BTW
/ stuk
€ 351,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
