Referenties
Sandvik Coromant:SL-QFU-LG25C40-035B
Rubix:A0437128
Fabrikant:7192531
EAN:7323221534929

Productdetails : COROMANT COROCUT QF KOP KOPSTEKEN SL-QFU-LG25C40-035B
CoroCut® QF, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Type | corocut® qf snijkop (frontale vlakgroeven) |
| Schaftgrootte | 40 |
| Richting | linker |
| Type klemming | schroefmontage |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,60 excl. BTW
/ stuk
€ 385,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
