Referenties
Sandvik Coromant:SL-QFT-LG30C40-100A
Rubix:A0167928
Fabrikant:7192505
EAN:7323221534660

Productdetails : COROMANT COROCUT QF KOP KOPSTEKEN SL-QFT-LG30C40-100A
CoroCut® QF, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 156 mm |
| Type | corocut® qf |
| Schaftgrootte | 40 |
| Richting | linker |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | clamp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,60 excl. BTW
/ stuk
€ 385,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
