Referenties
Sandvik Coromant:SL-QFU-RG25C40-038A
Rubix:A0437108
Fabrikant:7192495
EAN:7323221534561

Productdetails : COROMANT COROCUT QF KOP KOPSTEKEN SL-QFU-RG25C40-038A
CoroCut® QF, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 41 mm |
| Type | corocut® qf snijkop voor vlakgroeven (face grooving) |
| Schaftgrootte | qfu-g |
| Richting | rechter |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | springklem (spring clamp design) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,60 excl. BTW
/ stuk
€ 385,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
