Referenties
Sandvik Coromant:C2A-SL32-RGG18B-300GB
Rubix:A0515489
Fabrikant:8359136
EAN:7323227238746

Productdetails : COROMANT COROCUT 2 SNIJKOP VLAKGROEF C2A-SL32-RGG18B-300GB
CoroCut® 2, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Type | corocut® 2 snijkop voor vlakgroeven |
| Schaftgrootte | 32 mm |
| Richting | rechter |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | schroefklem (screw clamp design) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,60 excl. BTW
/ stuk
€ 429,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
