Referenties
Sandvik Coromant:C2A-SL32-LGH18B-132GB
Rubix:A0909744
Fabrikant:8359141
EAN:7323227238791

Productdetails : COROCUT SNIJKOP KOPSTEKEN C2A-SL32-LGH18B-132GB
CoroCut® 2, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 132 mm |
| Type | corocut® 2 snijkop voor vlakgroeven |
| Schaftgrootte | 32 |
| Richting | linker |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | ssc h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,60 excl. BTW
/ stuk
€ 429,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
