Referenties
Sandvik Coromant:C2A-SL32-RGH18A-064GB
Rubix:A0909718
Fabrikant:8359209
EAN:7323227239477

Productdetails : COROCUT SNIJKOP KOPSTEKEN C2A-SL32-RGH18A-064GB
CoroCut® 2, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 64 mm |
| Type | corocut® 2 snijkop voor vlakgroeven |
| Schaftgrootte | h |
| Richting | rechter |
| Type klemming | dcon ms 32,00 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,60 excl. BTW
/ stuk
€ 429,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
