Referenties
Sandvik Coromant:C2A-SL32-RGH18B-220GB
Rubix:A0758746
Fabrikant:8359149
EAN:7323227238876

Productdetails : COROMANT SNIJKOP VLAKGROEF COROCUT 2 C2A-SL32-RGH18B-220GB
CoroCut® 2, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Type | corocut® 2 snijkop voor vlakgroeven |
| Schaftgrootte | 32 |
| Richting | rechter |
| Type klemming | ssc h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,60 excl. BTW
/ stuk
€ 429,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
