Referenties
Sandvik Coromant:C2A-SL40-RGH18B-092GB
Rubix:A0909639
Fabrikant:8359157
EAN:7323227238951

Productdetails : COROCUT SNIJKOP KOPSTEKEN C2A-SL40-RGH18B-092GB
CoroCut® 2, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 92 mm |
| Type | corocut® 2 snijkop |
| Schaftgrootte | h |
| Richting | rechter |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,30 excl. BTW
/ stuk
€ 454,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
