Referenties
Sandvik Coromant:C2A-SL32-RGH18B-064GB
Rubix:A0909711
Fabrikant:8359146
EAN:7323227238845

Productdetails : COROCUT SNIJKOP KOPSTEKEN C2A-SL32-RGH18B-064GB
CoroCut® 2, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 64 mm |
| Type | corocut® 2 snijkop voor vlakgroeven |
| Schaftgrootte | sl32 |
| Richting | rechter |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | ssc h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,60 excl. BTW
/ stuk
€ 429,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
