Referenties
Sandvik Coromant:C2A-SL40-LGH18B-220GB
Rubix:A0909674
Fabrikant:8359153
EAN:7323227238913

Productdetails : COROCUT SNIJKOP KOPSTEKEN C2A-SL40-LGH18B-220GB
CoroCut® 2, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Type | corocut® 2 snijkop voor vlakgroeven |
| Schaftgrootte | 40 |
| Richting | linker |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,30 excl. BTW
/ stuk
€ 454,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
