Referenties
Gedore:22 H-500
Rubix:10020079
Fabrikant:1584006
EAN:4010883101127

Productdetails : GEDORE KOPEREN HAMER 500 G22 H-500
• vuist-model
• gesmede hamerkop
• met hickorysteel DIN 5111
• losse steel E 4 H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 715 g |
| Type | moker |
| Lengte | 320 mm |
| Gewicht | 715 g |
| Handvat | hickory |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
