Referenties
Stahlwille:10970 1.1/2lb
Rubix:10124968
Fabrikant:70120004
EAN:4018754041060



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 1/2 INGENIEURSHAMER 10970-1.1/2
STAHLWILLE 10970 ingenieurhamer met kogelkop en essenhouten steel. Totale lengte 350 mm en gewicht 790 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | kogelhamer |
| Lengte | 350 mm |
| Gewicht | 790 g |
| Handvat | essenhouten steel |
| Lengte kop | 118 mm |
| Materiaal | essenhouten steel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,26 excl. BTW
/ stuk
€ 45,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
