Referenties
Spartex:DIN 7603 Cu A 14 x 20 x 1,5 Cu S
Rubix:08932536
EAN:4043952518243



Productdetails : ROODKOPER RING D7603A 1,5MM 14X20MM
DIN 7603 koper type A afdichtingsringen, afmetingen vlakke afdichtingsringen: 4 x 8 x1 PU=S (100 stuks)
DIN 7603 Koper vorm A Afdichtringen voor buisverbindingen en sluitingsschroeven. Vlakke afdichtringen Afmetingen: 14 x 20 x 1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Materiaal | koper |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
