ERMETO DICHTKANTRING DKI1/2CFX

Parker Hannifin Afdichtring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:DKI1/2CFX
Rubix:28097254
Fabrikant:DKI1/2CFX
ERMETO DICHTKANTRING DKI1/2CFX

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter18,5 mm
Dikte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO DICHTKANTRING DKI1/2CFX


De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het aanvullen van fittingtypes binnen de fittingserie. De meeste onderdelen, bijvoorbeeld de ED soft seal en O-ringen voor mannelijke draadeinden, zijn afdichtingsringen.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Aansluitingstype: Vrouwelijk BSPP
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afdichtring, voor manometerconnectoren
Producttype: Afdichtring voor manometerconnectoren
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter18,5 mm
Dikte5 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73079910
€ 3,40 excl. BTW
/ stuk
€ 4,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen