ROODKOPER RING D7603A 1,5MM 20X24MM

Koperen ring

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:DIN 7603 Cu A 20 x 24 x 1,5 Cu S
Rubix:08932634
EAN:4043952518328
ROODKOPER RING D7603A 1,5MM 20X24MM

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter24 mm
Dikte1,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ROODKOPER RING D7603A 1,5MM 20X24MM


DIN 7603 koper type A afdichtingsringen, afmetingen vlakke afdichtingsringen: 4 x 8 x1 PU=S (100 stuks)
DIN 7603 Koper vorm A Afdichtringen voor buisverbindingen en sluitingsschroeven. Vlakke afdichtringen Afmetingen: 20 x 24 x 1,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht161 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter24 mm
Dikte1,5 mm
Materiaalkoper
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode74152100
€ 0,21 excl. BTW
/ stuk
€ 0,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen