Referenties
Dichtomatik:67068907
Rubix:04117037
Fabrikant:67068907

Productdetails : USIT-RING 8,5X13,4X1 NBR70
Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schroefdichtingen zijn afdichtingsschijven die gebruikt worden voor het afdichten van schroefverbindingen en bevestigingselementen.
Toepassingen
Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 8,5 mm |
| Buitendiameter | 13,4 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden