Referenties
Spartex:DIN 7603 Cu A 24 x 32 x 2 Cu S
Rubix:08932702
EAN:4043952518397



Productdetails : ROODKOPER RING D7603A 2,0MM 24X32MM
DIN 7603 koper type A afdichtingsringen, afmetingen vlakke afdichtingsringen: 4 x 8 x1 PU=S (100 stuks)
DIN 7603 Koper vorm A Afdichtringen voor buisverbindingen en sluitingsschroeven. Vlakke afdichtringen Afmetingen: 24 x 32 x 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 355 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal | koper |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,62 excl. BTW
/ stuk
€ 0,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
