Referenties
Dichtomatik:67041654
Rubix:04044776
Fabrikant:67041654

Productdetails : USIT-RING 20,7X28X1,5 NBR70/SC
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 20,7 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden