MOLYKOTE KOPERPASTA CU-7439+ TUBE 100 GR.

Koperpasta CU-7439 Plus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Molykote:CU-7439 / 100g
Rubix:07020087
Fabrikant:23900126
EAN:5413278034137
MOLYKOTE KOPERPASTA CU-7439+ TUBE 100 GR.
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud100 g
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur650 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MOLYKOTE KOPERPASTA CU-7439+ TUBE 100 GR.


Koperpasta voor onderdelen die aan hoge temperaturen, hoge belastingen en corrosieve invloeden worden blootgesteld. Geschikt voor machineonderdelen die tegen water, stoom of corrosie beschermd moeten worden, zoals bijv. Onderdelen in remsystemen, flensverbindingen, bouten van uitlaatgasleidingen.

Sterke punten

• Goed bestand tegen druk
• Zeer klevend en bestand tegen wegwassen door water
• Goede bescherming tegen corrosie
• Lage verdamping
• Geen druppelpunt
• Temperatuurbereik – Van -30 tot +300ºC als pasta, tot maximaal +650ºC als vaste smeerstof
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud100 g
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur650 °C
Verpakkingseenheidcartridge
€ 11,06 excl. BTW
/ stuk
€ 13,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud