Referenties
Loctite:LB 8156 BID 400G EGFD
Rubix:A0376011
Fabrikant:2900108
EAN:4058093044605



Technische samenvatting
| Inhoud | 400 g |
|---|---|
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 900 °C |
Documenten
Productdetails : LOCTITE METAALVRIJ ANTI SEIZE LB 8156 POT 400 G
Een wit anti-vastloop smeermiddel voor het beschermen van oppervlakken blootgesteld aan hoge temperaturen. LOCTITE® LB 8156 is een wit anti-vastloop smeermiddel dat minerale olie, lithiumzeep en keramiek bevat. Het is ontworpen om oppervlakken te beschermen en vastklemmen of vastlopen te voorkomen in verbindingen die blootgesteld worden aan hoge temperaturen tot 900°C (1652°F), bijv. uitlaten van verbrandingsmotoren en fittingen of olie- en gasbranders.
Sterke punten
-Service-/bedrijfstemperatuur: -30°C tot 900°C (-22°F tot 1650°F)
Voorkomt vastzitten of klemmen van verbindingen
Voorkomt vastzitten of klemmen van verbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 g |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 900 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,24 excl. BTW
/ stuk
€ 40,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden