Referenties
Gedore:8367-160 TL
Rubix:10014243
Fabrikant:6712230
EAN:4010886671221

Productdetails : GEDORE KOPKNIPTANG POWER 160MM - 8367-160 TL
• volgens DIN ISO 5748
• grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
• tbv harde draad/pianodraad 1,6 mm
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
• JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
• TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Kopkniptang POWER 160 mm kunststof overtrokken volgens DIN ISO 5748 grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC tbv harde draad/pianodraad 1,6 mm GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 242 g |
| Snijcapaciteit | 1,6 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,81 excl. BTW
/ stuk
€ 32,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
