FACOM KOPKNIPTANG 191A.22EL

Kopkniptang

Zie technische informatie
Referenties
Facom:191A.22EL
Rubix:10106652
EAN:3148511443101
FACOM KOPKNIPTANG 191A.22EL
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrecht
Lengte210 mm
Gewicht660 g
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KOPKNIPTANG 191A.22EL


De FACOM 191A.22EL kopkniptang is ontworpen om kracht, precisie en gebruikscomfort te bieden aan professionals. Deze tang voldoet aan de hoge eisen van de industrie-, onderhouds- en bouwsector en garandeert een zuivere en efficiënte knip, zelfs bij de meest resistente materialen.

Kenmerken:
Deze tang onderscheidt zich door de geoptimaliseerde snijcapaciteit dankzij de doordachte geometrie en het krachtige hefboommechanisme. Het kopontwerp maakt het mogelijk om eenvoudig toegang te krijgen tot moeilijk bereikbare zones, terwijl een perfecte uitlijning wordt verzekerd voor nauwkeurige sneden. Deze tang is vervaardigd uit hoogwaardig staal.

Specificaties:
• Totale lengte: 210 mm
• Kopbreedte: 48 mm
• Dikte: 17 mm
• Hoogte: 34 mm
• Nettogewicht: 0,66 kg
• Materiaal kop: gehard staal
• Handgrepen: ergonomisch bimateriaal
• Afwerking: rood gelakt
• Knipcapaciteit pianodraad: tot 2,5 mm (200 kg/mm²)
• Met hefboommechanisme

Normen:
• ISO 5748: internationale norm die de afmetingen en prestaties van kopkniptangen vastlegt.

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Grote knipcapaciteit met minimale inspanning dankzij het hefboommechanisme
• Vervaardigd uit hoogwaardig staal

Toepassingen

Deze kopkniptang is ideaal voor het knippen van draden, kabels, spijkers en metalen materialen in industriële omgevingen, onderhoudswerkplaatsen, bouwplaatsen en elektrische installaties. Deze tang is perfect voor werkzaamheden die precisie en frontale toegang vereisen, en is geschikt voor elektriciens, monteurs, metaalbewerkers en veeleisende vaklieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht648 g
Afmeting verpakking (D x B x H)225x70x42 mm
Gewicht verpakking672 g
Vorm van de bekkenrecht
Lengte210 mm
Gewicht660 g
Beklengte9 mm
Snijcapaciteit2,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,13 excl. BTW
/ stuk
76,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen