FESTO KOPPELING EAMC-40-66-15-20 123845

Koppeling EAMC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-40-66-15-20
Rubix:05098922
Fabrikant:123845
EAN:4052568116163
FESTO KOPPELING EAMC-40-66-15-20 123845
Technische samenvatting
Typeeamc-koppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-40-66-15-20 123845


Koppeling EAMC-40-66-15-20 voor elektromechanische aandrijvingen met stappenmotor. Opnamediameter 1=15 mm, Opnamediameter 2=20 mm, Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6500 1/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht167 g
Typeeamc-koppeling
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,33 excl. BTW
/ stuk
89,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen