FESTO KOPPELING EAMD-67-51-24-32X32-U 558008

Koppeling EAMD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMD-67-51-24-32X32-U
Rubix:05115754
Fabrikant:558008
EAN:4052568204488
FESTO KOPPELING EAMD-67-51-24-32X32-U 558008

Technische samenvatting

Typedoornkoppeling eamd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-67-51-24-32X32-U 558008


Koppeling EAMD-67-51-24-32X32-U aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt Opnamediameter 1=24 mm, Opnamediameter 2=32 mm, Grootte=67, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=4500 1/min
Coupling EAMD-67-51-24-32X32-U 558008

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht811 g
Typedoornkoppeling eamd
€ 201,02 excl. BTW
/ stuk
€ 243,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen