NORGREN RECHTE KOPPELING 8MM -> 8MM - C00200800

Koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:C00200800
Rubix:05204580
Fabrikant:C00200800
NORGREN RECHTE KOPPELING 8MM -> 8MM - C00200800

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN RECHTE KOPPELING 8MM -> 8MM - C00200800


Sterke punten

•Pneufit® C-fittingen zijn klaar voor gebruik, kunnen snel worden gemonteerd zonder gereedschap en bieden een optimale doorstroming<br>Pneufit® C biedt een breed assortiment van meer dan 1.000 composiet push-in pneumatische fittingen<br>Losmaakbare roestvrijstalen grijpring om nylon of polyurethaan buizen vast te klemmen<br>Vernikkelde messing onderdelen bieden weerstand tegen corrosie en vervuiling en een langere levensduur<br>Vooraf aangebrachte schroefdraadafdichting op alle conische schroefdraden en verzonken O-ring op parallelle schroefdraden zorgen voor een optimale snelle afdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpbt
Aansluiting 18 mm
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39174000
€ 2,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden