Referenties
SMC:KM13-04-08-3
Rubix:05283996
Fabrikant:00052302
EAN:3618036074000

Technische samenvatting
| Type | one-touch-verdeelstuk - km-serie |
|---|---|
| Uitvoering | km13-04-08-3: 3-uitgangsverdeelstuk (port a) voor ø4 mm buis, met insteekfittingen aan de uiteinden (port b) voor ø8 mm buis |
Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTANT KOPPELING KM13-04-08-3
De one-touch-fittingenverdeelstukserie KM is verkrijgbaar in 6 verschillende modelvarianten. Mannelijke en vrouwelijke schroefdraadopties zijn op bepaalde modellen beschikbaar. Buismateriaal omvat nylon, zacht nylon en polyurethaan.
▪ Verdeelstuk met one-touch-fittingen.
▪ Aantal Port A: 3.
▪ Port B-maat: ø6, ø8, ø10.
▪ Port A-maat: ø4, ø6, ø8.
▪ Aantal Port A: 3.
▪ Port B-maat: ø6, ø8, ø10.
▪ Port A-maat: ø4, ø6, ø8.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | one-touch-verdeelstuk - km-serie |
| Uitvoering | km13-04-08-3: 3-uitgangsverdeelstuk (port a) voor ø4 mm buis, met insteekfittingen aan de uiteinden (port b) voor ø8 mm buis |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 39,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen