Referenties
Flender:2LC0170-3XD90-0AA0 L0V
Rubix:01101077

Technische samenvatting
| Type | flender n-eupex 95 t4 38mm koppeling deel 4 pasboring |
|---|
Productdetails : FLENDER N-EUPEX 95 T4 38MM KOPPELING DEEL 4 PASBORING
Flender n-eupex 95 t4 38mm koppeling deel 4 pasboring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | flender n-eupex 95 t4 38mm koppeling deel 4 pasboring |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,88 excl. BTW
/ stuk
€ 57,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden