SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H05-34AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H05-34AS
Rubix:05279531
Fabrikant:KQ2H05-34AS
EAN:3618036064766
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H05-34AS
Technische samenvatting
Type bedradingnpt
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H05-34AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 3/16
Port Size: NPT 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht11 g
Type bedradingnpt
Aansluiting 11/8
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,70 excl. BTW
/ 10 stuks
35,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen