Referenties
SMC:KQ2H11-03AS
Rubix:05279556
Fabrikant:KQ2H11-03AS
EAN:3618036062267

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H11-03AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Mannelijke connector.
•Geschikte buis buitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 3/8
Poortmaat: R, Rc 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte buis buitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 3/8
Poortmaat: R, Rc 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Aansluiting 2 | 11 |
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen