SMC FITTING KQ2H16-04NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H16-04NS
Rubix:05283197
Fabrikant:00981591
EAN:3618036061307
SMC FITTING KQ2H16-04NS
Technische samenvatting
Type bedradingbspt
Aansluiting 11/2
Materiaalmessing
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2H16-04NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 16
Port Size: R, Rc 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht47 g
Type bedradingbspt
Aansluiting 11/2
Materiaalmessing
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,70 excl. BTW
/ 5 stuks
60,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen